HAGER - S.1 - Keskiölevy TAE val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - TAE

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334223382

Sähkönumero

7242117

Toimittajan tuotenumero

10331909

Tukkuerä

10

Käyttö:

TAE

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

55 mm

Laitteen korkeus:

55 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

9 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Keskiölevy Hager S.1/B.3/B.7 tele-/AV-rasioille puhtaanvalkoinen

Keskiölevy AV- ja telerasioille sekä USB-latauspistorasioille TAE-mitoitetulla keskiöllä, käyttö S.1, B.3 ja B.7 -sarjojen peitelevyjen kanssa, väri puhtaanvalkoinen matta

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan