HAGER - S.1 - Kutsupainike pun val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9010
Laitteen leveys - 80.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334354314
Sähkönumero
7036028
Toimittajan tuotenumero
52069909
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9010
Laitteen leveys:
80.5 mm
Laitteen korkeus:
80.5 mm
Laitteen syvyys:
31 mm
Painike Hager S.1 soitto varm.mv UK puhtaanvalkoinen
Hätäkutsujärjestelmä soveltuu julkisten rakennusten, toimitilojen ja hoivaa-alan WC-tilojen, suihkutilojen, potilashuoneiden ynnä muiden vastaavien tilojen ratkaisuksi, silloin kun tilassa rakennusmääräyskokoelman tai muiden määräysten vuoksi edellytetään paikallista hätäkutsuratkaisua. Tilan käyttäjä voi kutsua apua kutsujärjestelmän tuottaman kutsuääni- ja valosignaalin avulla.
Hätäkutsujärjestelmä soveltuu julkisten rakennusten, toimitilojen ja hoivaa-alan WC-tilojen, suihkutilojen, potilashuoneiden ynnä muiden vastaavien tilojen ratkaisuksi, silloin kun tilassa rakennusmääräyskokoelman tai muiden määräysten vuoksi edellytetään paikallista hätäkutsuratkaisua. Tilan käyttäjä voi kutsua apua kutsujärjestelmän tuottaman kutsuääni- ja valosignaalin avulla.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


