HAGER - S.1 pölyluukut - Keskiölevy 2xRJ45 ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitinten lukumäärä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - modulaarinen jakkiliitin

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334221234

Sähkönumero

7242138

Toimittajan tuotenumero

11811606

Tukkuerä

10

Käyttö:

modulaarinen jakkiliitin

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muovi

Väri:

antrasiitti

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

55 mm

Laitteen korkeus:

55 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoituslevyn

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7021

Moduulien lukumäärä:

2

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Laitteen syvyys:

14 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Keskiölevy Hager S.1/B.3/B.7 2-osainen sovitelevyille 454101/454105/454104/454107 antrasiitti

Keskiölevy S.1 2-osainen pölysuojaluukuin ja merkintäikkunalla ryhmämerkintöjä varten. Väri antrasiitti matta. Käyttö telerasioiden 454101, 454104, 454105, 454107 ja 454202 kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan