HAGER - S.1 pölyluukut - Keskiölevy 2xRJ45 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334221241
Sähkönumero
7242137
Toimittajan tuotenumero
11811909
Tukkuerä
10
Käyttö:
modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
55 mm
Laitteen korkeus:
55 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Moduulien lukumäärä:
2
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Laitteen syvyys:
14 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Keskiölevy S.1 2-osainen pölysuojaluukuin ja merkintäikkunalla ryhmämerkintöjä varten. Väri puhtaanvalkoinen matta. Käyttö telerasioiden 454101, 454104, 454105, 454107 ja 454202 kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


