Etusivu

HAGER - S.1/R.1/R.3 - 1xKeystone 3M liitinrunko

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - S.1/R.1/R.3 - 1xKeystone 3M liitinrunko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Moduulien lukumäärä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - modulaarinen jakkiliitin

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 1

  • Materiaali - muu

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334402381

Sähkönumero

7242135

Toimittajan tuotenumero

454201

Tukkuerä

10

Käyttö:

modulaarinen jakkiliitin

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

1

Materiaali:

muu

Väri:

musta

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Moduulien lukumäärä:

1

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

13 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuslevy 1-osaisella adapterilla RJ45-liittimille 3M kat 6 ja kat 6A Asennuslevy 1-osaisella mustalla RJ45-liitinsovitteella 3M Cat 6 ja Cat6a sekä Hager TN003 ja TN002 -rasialiittimille. Liitinaukon ulkomitat 14,8 x 20,5 mm. Asennetaan kalustesarjan mukaan valittavan pölysuojaluukullisen keskiölevyn kanssa.