HAGER - S.1/R.1/R.3 - 2xKrone keystone liitinrunko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muu
Väri - ruskea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334199519
Sähkönumero
7242134
Toimittajan tuotenumero
454107
Tukkuerä
10
Käyttö:
modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muu
Väri:
ruskea
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
8017
Moduulien lukumäärä:
2
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
25 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Asennuslevy 2-osaisella ruskealla RJ45-liitinsovitteella Harting, Krone, Reichle&De-Massari, Thomas & Betts, valokuituadapterit, 3M, Krone -rasialiittimille. Liitinaukon ulkomitat 14,9 x 19,5 mm. Asennetaan kalustesarjan mukaan valittavan pölysuojaluukullisen keskiölevyn kanssa. Yhteensopivia Krone-liitintyyppejä Krone Modular Jacks Cat.5, Cat.5e ja Cat.6.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


