Etusivu

HAGER - S.1/R.1/R.3 - 2xSystimax liitinrunko

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - S.1/R.1/R.3 - 2xSystimax liitinrunko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - modulaarinen jakkiliitin

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muu

  • Väri - vihreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334164890

Sähkönumero

7242133

Toimittajan tuotenumero

454104

Tukkuerä

10

Käyttö:

modulaarinen jakkiliitin

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muu

Väri:

vihreä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero (vastaava):

6029

Moduulien lukumäärä:

2

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

13 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuslevy 2-osaisella adapterilla RJ45-liittimille Commscope-Systimax: gigaSpeed MGS300BH-¿, MGS400-¿, MGS500-¿: PowerSUMMPS100E-¿ Asennuslevy 2-osaisella vihreällä RJ45-liitinsovitteella Commscope-Systimax -rasialiittimille. Liitinaukon ulkomitat 17 x 18 mm. Asennetaan kalustesarjan mukaan valittavan pölysuojaluukullisen keskiölevyn kanssa.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan