Varastointi päättyy

HAGER - S.1/R.1/R.3 - Kaiutin/naparuuvirunko 10mm2

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - kaiutinliitäntä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muu

  • Kiinnitystapa - kynsikiinnitys

  • Laitteen leveys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334186564

Sähkönumero

7908315

Toimittajan tuotenumero

450502

Tukkuerä

10

Käyttö:

kaiutinliitäntä

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muu

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Laitteen syvyys:

41.9 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

AV-rasia Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 2os kaiutin Au-liit. 10mm2

Kaiutinpistorasia High End, kahdella metallisella "banaani"-pistokeliittimellä (kullatut pinnat) ja kahdella metallisella kaapelikengällä (kullatut pinnat). Banaanipistokeliitin soveltuu myös ruuviliitäntään. Kanavat on varustettu värimerkinnöillä punainen ja musta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan