HAGER - S.1/R.1/R.3 - Kaiutinliitinrunko ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - kaiutinliitäntä
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muu
Väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334387664
Sähkönumero
7908312
Toimittajan tuotenumero
457205
Tukkuerä
10
Käyttö:
kaiutinliitäntä
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muu
Väri:
antrasiitti
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
45 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kaiutinrasiarunko mono yhdelle kaiuttimelle antrasiitin värisellä keskiöllä. Liitäntä etupuolella jousiliittimillä ja takaa ruuvilittimillä. Maksimi kaapelipoikkipinta 10mm2. Runko varustettu kiinnityskynsillä. Asennus AV- ja telerasioille tarkoitetun TAE-keskiölevyn kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


