HAGER - S.1/R.1/R.3 - Kaiutinliitinrunko val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitinten lukumäärä:

1

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - kaiutinliitäntä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 1

  • Materiaali - muu

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334051176

Sähkönumero

7908311

Toimittajan tuotenumero

457209

Tukkuerä

10

Käyttö:

kaiutinliitäntä

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

1

Materiaali:

muu

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

45 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

AV-rasia Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 1os kaiutin uppo ruuviliittimillä puhtaanvalkoinen

Kaiutinrasiarunko mono yhdelle kaiuttimelle valkoisella keskiöllä. Liitäntä etupuolella jousiliittimillä ja takaa ruuvilittimillä. Maksimi kaapelipoikkipinta 10mm2. Runko varustettu kiinnityskynsillä. Asennus AV- ja telerasioille tarkoitetun TAE-keskiölevyn kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan