HAGER - S.1 - S-Video liitin MINI-COM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - S-Video
Asennustapa - muu
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334308829
Sähkönumero
7908306
Toimittajan tuotenumero
1993
Tukkuerä
10
Käyttö:
S-Video
Asennustapa:
muu
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
muu
Laitteen leveys:
15 mm
Laitteen korkeus:
18 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9010
Moduulien lukumäärä:
1
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
35 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
30 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Mini-Com S-Video -moduuli, johdin Ø 0,5 ... 0,65 mm (AWG 24-22), johtimen poikkipinta 0,2 mm² ... 0,325 mm². Mitat (L x K x S) 15 x 18 x 35 mm,moduulipidikkeellä, työkaluvapaat leikkaavat liittimet
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


