HAGER - S.1 - USB 2.0 A +3.5mm läpivient ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - USB/plugiliitin
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muu
Väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334330158
Sähkönumero
7908361
Toimittajan tuotenumero
3315391606
Tukkuerä
10
Käyttö:
USB/plugiliitin
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muu
Väri:
antrasiitti
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
36.4 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
USB / 3,5 mm -audiopistorasia S.1, soveltuu mobiililaitteiden kuten älypuhelimien tai MP3-soittimien (mini audio-liitin) kuten myös digitaalikameroiden ja tietokonelaitteiden liittämisen (USB 2.0), USB -kaksoisliittimellä (etu- ja takapinta) tyyppi A, USB 2.0 yhteensopiva, 3,5 mm stereo audioliitäntä kaksipuolisella liittimellä (etu- ja takapinta). Rasia ilman kiinnityskynsiä. Keskiölevyn väri antrasiitti matta. Tiedonsiirtonopeus USB: maks. 480 Mbit/s Taajuusalue Audio: 20 Hz … 20 kHz
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


