HAGER - S.1 - VGA N/N adapterirasia ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muu
Väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334330271
Sähkönumero
7908331
Toimittajan tuotenumero
3315401606
Tukkuerä
10
Käyttö:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muu
Väri:
antrasiitti
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
23.5 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
14 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
VGA-liitäntärasia 15-pin naaras suoralla I-palkkiliittimellä liittimellisille välikaapeleille ääni-, kuva- ja datasignaalin välittämiseksi multimediapäätelaitteiden, viihdelaitteiden sekä näyttöjen välillä, Yleisimpiä VGA-rasiaan liitettäviä viihde- ja päätelaitteita ovat PC-tietokoneet, kannettavat tietokoneet, näytöt ja projektorit/videotykit.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


