HAGER - Sääasema KNX - TXE531 GPS VAL T PSE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Akustinen signaali - ei

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250616046016

Sähkönumero

2803485

Toimittajan tuotenumero

TXE531

Tukkuerä

2

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Akustinen signaali:

ei

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Sisältää DCF77:

ei

Lämmittimellä:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9010

Analogiasisääntulo:

ei

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Sääasema:

kyllä

Sääasema Tebis KNX ulkotilan suureiden mittaukseen lämpötila -30/80 astC. tuuli 0 - 35 m/s. valoisuus 0 - 150000lux. IP44sisäänrakennetu GPS-vastaanotin

Sääasema GPS-toiminnolla pinta-asennus easy KNX

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan