HAGER - Seinäkannake tehalit.BRP - G2263 105-160mm FE BRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Etäisyys seinästä:
195...460 mmTärkeimmät tuotetiedot
Etäisyys seinästä - 195...460 mm
Soveltuu kanavaleveydelle - 0...0 mm
Kanava-asennus - ripustettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740203500
Sähkönumero
1427144
Toimittajan tuotenumero
G2263
Tukkuerä
10
Etäisyys seinästä:
195...460 mm
Soveltuu kanavaleveydelle:
0...0 mm
Kanava-asennus:
ripustettava
Säädettävä seinäkannake 105-160mm teräksestä BR(A)P, BR(A)N-johtokanaville, adapterilevy G2270/G2271/G2272 valitta erikseen kanavarungon korkeuden mukaan Seinäkannake teräksestä, käyttö kanavakoon mukaan erikseen tilattavan adapterilevyn kanssa. Pituussäätö välillä 195 - 460 mm. Kannakkeen tiltin pystysäätö mahdollista -/+ 3°. Kanavan kiinnitys kannakkeelle ilman työkaluja pikakiinnitystekniikalla. Kannakevarren päälle voidaan asentaa säleitä sälekannattimen M5900GRAU kanssa.


