HAGER - Sidontaspiraali 20m/kieppi - P00964 PE d=12mm läpinäkyvä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - spiraaliletku
Nimellishalkaisija - 12 mm
Materiaali - muovi
Väri - väritön
Käyttölämpötila-alue - -5...60 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8015892009644
Sähkönumero
1336307
Toimittajan tuotenumero
B00964
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
spiraaliletku
Nimellishalkaisija:
12 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
väritön
Käyttölämpötila-alue:
-5...60 °C
Materiaalin laatu:
PE
Palonkesto-ominaisuudet:
UL94 HB mukainen
Säikeen leveys:
12 mm
Seinämän paksuus:
1.5 mm
Sidontaspiraali Spirallite P4 halkaisija 12 mm, materiaali läpinäkyväpolyeteeni, 1 nippu sisältää 20 m spiraalia. Hagerin iboco.spiralite -spiraaliletkut ovat kestäviä mutta helppo asentaa. Ne antavat mekaanisen suojan johdinnipuille, jotka pysyvät taipuisina mutta pysyvät tukevasti yhdessä. Helposti irrotettavana, spiraali voidaan käyttää uudelleen tilapäisasennuksissa.
Materiaali:
iboco.spiralite -spiraaliletkut valmistetaan korkeaa laatua edellyttävien standardien mukaan. Spiraaliletkut tunnuksella P valmistetaan normaalista polyeteenimuovista. Tuotteet joiden tunnuksella PA, valmistetaan itsestään sammuvasta polyeteenistä(PA) standardi ASTM D 635.
Ominaisuudet:
Materiaali:
iboco.spiralite -spiraaliletkut valmistetaan korkeaa laatua edellyttävien standardien mukaan. Spiraaliletkut tunnuksella P valmistetaan normaalista polyeteenimuovista. Tuotteet joiden tunnuksella PA, valmistetaan itsestään sammuvasta polyeteenistä(PA) standardi ASTM D 635.
Ominaisuudet:
- Soveltuu johdinnippujen nopeaan ja kustannustehokkaaseen ryhmittelyyn
- Soveltuu johtimien ja/tai nesteille tai pneumaattisesti ohjattavien kojeiden putkien ryhmittelyyn
- Soveltuu keskuksen ja sen oven välisen taipuisan kaapeloinnin suojaukseen


