HAGER - Sisäkulma - ATA12304 HF ATA13x32 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 13 mm
Leveys - 32 mm
Kulma - 83...140 °
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740016797
Sähkönumero
1475872
Toimittajan tuotenumero
ATA123049016
Tukkuerä
40
Korkeus:
13 mm
Leveys:
32 mm
Kulma:
83...140 °
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Sisäkulma säädettävä kanavan päälle asennettava, halogeenittomastaABS-muovista kanavalle ATA 13x32mm, väri liikenteenvalkoinen RAL9016
Säädettävä sisäkulma asennuskanavalle ATA13x32 halogeenittomasta ABS -muovista, katkaisusaumat peittävä. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.
Säädettävä sisäkulma asennuskanavalle ATA13x32 halogeenittomasta ABS -muovista, katkaisusaumat peittävä. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


