HAGER - Sisäkulma tehalit.ATA - ATA20504 HF ATA20x52 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Leveys - 52 mm
Kulma - 83...140 °
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740017152
Sähkönumero
1475875
Toimittajan tuotenumero
ATA205049016
Tukkuerä
2
Korkeus:
20 mm
Leveys:
52 mm
Kulma:
83...140 °
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Sisäkulma säädettävä kanavan päälle asennettava, halogeenittomastaABS-muovista kanavalle ATA 20x52mm, väri liikenteenvalkoinen RAL9016
Säädettävä sisäkulma asennuskanavalle ATA20x52 halogeenittomasta ABS -muovista, katkaisusaumat peittävä. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.
Säädettävä sisäkulma asennuskanavalle ATA20x52 halogeenittomasta ABS -muovista, katkaisusaumat peittävä. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


