HAGER - Sisäkulma Tehalit.BRP - BRP651304 PVC BRP651301 MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 130 mm

  • Syvyys - 65 mm

  • Muoto - symmetrinen

  • Kulma - 85...95 °

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740856188

Sähkönumero

1475701

Toimittajan tuotenumero

BRP651304H9011

Tukkuerä

1

Leveys:

130 mm

Syvyys:

65 mm

Muoto:

symmetrinen

Kulma:

85...95 °

Väri:

musta

Kansien lukumäärä:

0

Materiaali:

muovi

Kannen leveys 1:

0 mm

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Kannen leveys 2:

0 mm

Kannen leveys 3:

0 mm

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

9011

Käyttölämpötila:

-30...90 °C

Säädettävä sisäkulma PVC:stä johtokanavarungolle BRP60x130 musta

Säädettävä sisäkulma johtokanavalle BRP 65x130. Muoto-osa on kanavan päälle asennetava, jolloin kanavan ja sen kannen katkaisusaumat saadaan peitettyä siististi. Kulman säätömahdollisuus 85 - 95° seinien kulmavirheiden tasaamiseksi. Materiaali halogeeniton PC/ABS -muovi. Väri grafiitinmusta RAL9011.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan