HAGER - Sisäkulma tehalit.GBD - GBD501904 HF GBD 56x204 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Sisäkulma tehalit.GBD - GBD501904 HF GBD 56x204 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 204 mm

  • Syvyys - 56 mm

  • Muoto - symmetrinen

  • Kulma - 83...97 °

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740015349

Sähkönumero

1476237

Toimittajan tuotenumero

GBD5019049016

Tukkuerä

4

Leveys:

204 mm

Syvyys:

56 mm

Muoto:

symmetrinen

Kulma:

83...97 °

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

9016

Sisäkulma GBD/GBA 56x204, liikenteenvalkoinen, ABS halogeeniton

Halogeenittomasta ABS-muovista valmistetulla sisäkulmalla helpotat johtokanavareitin asennusta kulmissa. Kulmakappale on säädettävissä välillä 83 - 97°. Säätöaluetta on laajennettavissa erikseen tilattavalla sisäkulman jatko-osalla. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan