HAGER - Sisäkulma tehalit.LF - LF400404 HF LF40x40 HAR

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Sisäkulma tehalit.LF - LF400404 HF LF40x40 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 40 mm

  • Leveys - 40 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Halogeeniton - ei

  • Antibakteerinen käsittely - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740021401

Sähkönumero

1476363

Toimittajan tuotenumero

LF4004047030

Tukkuerä

5

Korkeus:

40 mm

Leveys:

40 mm

Kulma:

90...90 °

Halogeeniton:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

7030

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Sisäkulma halogeeniton kanavalle LF 40x40mm kivenharmaa

Sisäkulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 40x40mm, väri kivenharmaa RAL 7030. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan