HAGER - Sisäkulma tehalit.LF - LFF200354 HF LF20x33 MUS

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Sisäkulma tehalit.LF - LFF200354 HF LF20x33 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 20 mm

  • Leveys - 35 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Halogeeniton - kyllä

  • Antibakteerinen käsittely - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740022231

Sähkönumero

1476413

Toimittajan tuotenumero

LFF2003549011

Tukkuerä

20

Korkeus:

20 mm

Leveys:

35 mm

Kulma:

90...90 °

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9011

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Sisäkulma halogeeniton kanavalle LF 20x33mm grafiitinmusta

Sisäkulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 20x33mm, väri grafiitinmusta RAL 9011. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan