HAGER - Sisäkulma tehalit.LF - LFF40110 HF 40x110 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 110 mm
Kulma - 83...97 °
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740013239
Sähkönumero
1475784
Toimittajan tuotenumero
LFF4011049016
Tukkuerä
5
Korkeus:
40 mm
Leveys:
110 mm
Kulma:
83...97 °
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Sisäkulma säädettävä halogeeniton asennuskanavalle LF 40x110mmliikenteenvalkoinen RAL9016
Säädettävä sisäkulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 40x110mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
Säädettävä sisäkulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 40x110mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


