HAGER - Soittokello 85 dBA - SU212 8-12VAC/5VA

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Soittokello 85 dBA - SU212 8-12VAC/5VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Äänenvoimakkuus - 85 dB

  • Äänen tyyppi - jatkuva äänimerkki

  • Virran tyyppi - AC

  • Virrankulutus - 0.33 A

  • Sisäänrakennettu muuntaja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615712127

Sähkönumero

7036012

Toimittajan tuotenumero

SU212

Tukkuerä

12

Äänenvoimakkuus:

85 dB

Äänen tyyppi:

jatkuva äänimerkki

Virran tyyppi:

AC

Virrankulutus:

0.33 A

Sisäänrakennettu muuntaja:

ei

Soittokello 12VAC 1 moduuli

DIN-mitoitettu soittokello, koko 1 moduuli, syöttöjännite 8-12VAC, tehonkulutus 5VA. Syöttö soittokellomuuntajilla tai suojajännitemuuntajilla ST303, ST303N, ST305, ST312, ST313, ST314 tai ST315.