HAGER - Soittokello 85 dBA - SU213 230VAC/6,5VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänenvoimakkuus - 85 dB
Äänen tyyppi - jatkuva äänimerkki
Virran tyyppi - AC
Virrankulutus - 0.03 A
Sisäänrakennettu muuntaja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615712134
Sähkönumero
7036013
Toimittajan tuotenumero
SU213
Tukkuerä
12
Äänenvoimakkuus:
85 dB
Äänen tyyppi:
jatkuva äänimerkki
Virran tyyppi:
AC
Virrankulutus:
0.03 A
Sisäänrakennettu muuntaja:
ei
Soittokello 230VAC 1 moduuli
DIN-mitoitettu soittokello sähkökeskusasennuksiin, koko 1 moduuli, syöttöjännite 230VAC, tehonkulutus 6,5VA.
DIN-mitoitettu soittokello sähkökeskusasennuksiin, koko 1 moduuli, syöttöjännite 230VAC, tehonkulutus 6,5VA.


