HAGER - Soittokellomuuntaja - ST303N 8VA 230/8/12VAC kytk

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Soittokellomuuntaja - ST303N 8VA 230/8/12VAC kytk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiöjännite - 230 V

  • Toisiojännite 1 - 8 V

  • Toisiovirta 1 - 1 A

  • Enimmäislähtövirta - 1 A

  • Muuntajan tyyppi - standardi soittokellomuuntaja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615703040

Sähkönumero

7036034

Toimittajan tuotenumero

ST303N

Tukkuerä

6

Ensiöjännite:

230 V

Toisiojännite 1:

8 V

Toisiovirta 1:

1 A

Enimmäislähtövirta:

1 A

Muuntajan tyyppi:

standardi soittokellomuuntaja

Enimmäislähtöteho:

8 W

Enimmäistehohäviö:

8 W

Pinta-asennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Laajennettava:

kyllä

Pituus:

111 mm

Leveys:

35 mm

Korkeus:

65 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Oikosulkusuojattu:

kyllä

Lämpösuojattu:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Soittokellomuuntaja ST303N 8VA 230/8/12VAC käsikäyttökytkimellä syötön katkaisuun DIN

Soittokellomuuntajat tai kansan kielellä ovikellomuuntajat ovat suojajännitemuuntajia, joiden lähtöjännite on Ueff ≤ 24 V. Ne ovat oikosulkukestoisia ja suojattu ylikuormitusta vastaan. Soittokellomuuntajat on tarkoitettu lyhytaikaiseen kuormitukseen. Kytkimellä varustetusssa soittokellomuuntajassa lähdön jännite voidaan katkaista muuntajan kytkimen avulla esimerkiksi ovikellon soittamisen estämiseksi.