HAGER - Soittokellomuuntaja - ST305 230VAC/16VA/8-12V

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Soittokellomuuntaja - ST305 230VAC/16VA/8-12V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiöjännite - 230 V

  • Toisiojännite 1 - 8 V

  • Toisiovirta 1 - 2 A

  • Enimmäislähtövirta - 2 A

  • Muuntajan tyyppi - standardi soittokellomuuntaja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615703057

Sähkönumero

7036035

Toimittajan tuotenumero

ST305

Tukkuerä

6

Ensiöjännite:

230 V

Toisiojännite 1:

8 V

Toisiovirta 1:

2 A

Enimmäislähtövirta:

2 A

Muuntajan tyyppi:

standardi soittokellomuuntaja

Toisiojännite 2:

12 V

Toisiovirta 2:

1.33 A

Enimmäislähtöteho:

16 W

Enimmäistehohäviö:

16 W

Pinta-asennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Laajennettava:

kyllä

Pituus:

111 mm

Leveys:

54 mm

Korkeus:

65 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Oikosulkusuojattu:

kyllä

Lämpösuojattu:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Soittokellomuuntaja ST305 16VA 230V/8/12VAC DIN

Soittokellomuuntajat tai kansan kielellä ovikellomuuntajat ovat suojajännitemuuntajia, joiden lähtöjännite on Ueff ≤ 24 V. Ne ovat oikosulkukestoisia ja suojattu ylikuormitusta vastaan. Soittokellomuuntajat on tarkoitettu lyhytaikaiseen kuormitukseen.