HAGER - Sovitin - kojer. vakioet. Kaiser

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitoskappale
Sopii kojerasialle - kyllä
Sopii jakorasialle - ei
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610090213
Sähkönumero
2115646
Toimittajan tuotenumero
WTA6100RG
Tukkuerä
120
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitoskappale
Sopii kojerasialle:
kyllä
Sopii jakorasialle:
ei
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Välistysnysä Kaiser Snap-Tunnel -aukotuksella, punainen
Välistysnysä 1930/Glas/R.classic punainen Välistysnysä (rasiaetäisyyden välistämiseksi vakioidusta) sopii kaikkin Kaiserin Snap-Tunnel-nysäläpivientiaihoilla varustettuihin kojerasioihin. Nysää käytetään erillispeitelevyllisten Serie 1930, Glas tai R.classic -sarjan kalusteiden välistämiseksi toisiinsa nähden. Välistysetäisyys: 20 mm Väri: punainen
Välistysnysä 1930/Glas/R.classic punainen Välistysnysä (rasiaetäisyyden välistämiseksi vakioidusta) sopii kaikkin Kaiserin Snap-Tunnel-nysäläpivientiaihoilla varustettuihin kojerasioihin. Nysää käytetään erillispeitelevyllisten Serie 1930, Glas tai R.classic -sarjan kalusteiden välistämiseksi toisiinsa nähden. Välistysetäisyys: 20 mm Väri: punainen
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


