HAGER - Sovitin - yhd. ras. 100101 MUS

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Sovitin - yhd. ras. 100101 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - liitoskappale

  • Väri - musta

  • RAL-numero (vastaava) - 9005

  • Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin - kyllä

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610090749

Sähkönumero

2115649

Toimittajan tuotenumero

WTA6300BG

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

liitoskappale

Väri:

musta

RAL-numero (vastaava):

9005

Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin:

kyllä

Materiaali:

muovi

Yhdistyskappale pintakojerasialle 100101, musta kiiltävä

Yhdistyskappale pintakojerasialle 100101 moniosaisten pintakojerasiayhdistelmien rakentamiseksi.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan