HAGER - Sovitin - Yhd. ras. WTD3110WG VAL

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Sovitin - Yhd. ras. WTD3110WG VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - liitoskappale

  • Väri - valkoinen

  • RAL-numero (vastaava) - 9010

  • Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin - kyllä

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610090756

Sähkönumero

2115523

Toimittajan tuotenumero

WTA6300WG

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

liitoskappale

Väri:

valkoinen

RAL-numero (vastaava):

9010

Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin:

kyllä

Materiaali:

muovi

Yhdistyskappale pintakojerasialle WTD3110WG, puntaanvalkoinen kiiltävä

Yhdistyskappale pintakojerasialle 100109 moniosaisten pintakojerasiayhdistelmien rakentamiseksi.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan