HAGER - Summeri 75 dBA - SU214 8-12VAC/4VA

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Summeri 75 dBA - SU214 8-12VAC/4VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Äänenvoimakkuus - 78 dB

  • Äänen tyyppi - jatkuva äänimerkki

  • Virran tyyppi - AC

  • Virrankulutus - 0.33 A

  • Sisäänrakennettu muuntaja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615712141

Sähkönumero

7036014

Toimittajan tuotenumero

SU214

Tukkuerä

12

Äänenvoimakkuus:

78 dB

Äänen tyyppi:

jatkuva äänimerkki

Virran tyyppi:

AC

Virrankulutus:

0.33 A

Sisäänrakennettu muuntaja:

ei

Summeri

DIN-mitoitettu summeri sähkökeskusasennuksiin, koko 1 moduuli, syöttöjännite 8-12VAC, tehonkulutus 4VA. Syöttö soittokellomuuntajilla tai suojajännitemuuntajilla ST303, ST303N, ST305, ST312, ST313, ST314 tai ST315.