Varastointi päättyy

HAGER - Summeri 75 dBA - SU215 230VAC/6,5VA

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Summeri 75 dBA - SU215 230VAC/6,5VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Äänenvoimakkuus - 78 dB

  • Äänen tyyppi - jatkuva äänimerkki

  • Virran tyyppi - AC

  • Virrankulutus - 0.03 A

  • Sisäänrakennettu muuntaja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615712158

Sähkönumero

7036015

Toimittajan tuotenumero

SU215

Tukkuerä

12

Äänenvoimakkuus:

78 dB

Äänen tyyppi:

jatkuva äänimerkki

Virran tyyppi:

AC

Virrankulutus:

0.03 A

Sisäänrakennettu muuntaja:

ei

Summeri

DIN-mitoitettu summeri, koko 1 moduuli, syöttöjännite 230VAC, tehonkulutus 6,5VA.