HAGER - Suojajännitemuuntaja - ST312 25VA

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Suojajännitemuuntaja - ST312 25VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiöjännite - 230 V

  • Toisiojännite 1 - 12 V

  • Toisiovirta 1 - 2.08 A

  • Enimmäislähtövirta - 3 A

  • Muuntajan tyyppi - turvamuuntaja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615703125

Sähkönumero

7036036

Toimittajan tuotenumero

ST312

Tukkuerä

24

Ensiöjännite:

230 V

Toisiojännite 1:

12 V

Toisiovirta 1:

2.08 A

Enimmäislähtövirta:

3 A

Muuntajan tyyppi:

turvamuuntaja

Toisiojännite 2:

24 V

Toisiovirta 2:

1.04 A

Enimmäislähtöteho:

25 W

Enimmäistehohäviö:

25 W

Pinta-asennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Laajennettava:

kyllä

Pituus:

85 mm

Leveys:

70 mm

Korkeus:

58 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Oikosulkusuojattu:

kyllä

Lämpösuojattu:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

ST312 25VA 12/24VAC

Suojajännitemuuntajat ovat henkilösuojaukseen tarkoitettuja muuntajia. Niiden ensiö- ja toisiokäämit on erotettu toisistaan vahvennetulla tai kahdennetulla eristyksellä. Suojajännitemuuntajat luovat syötön SELV-virtapiireille (Ueff ≤ 50 V). ST31x suojajännitemuuntajilla on kaksi toision liitäntämahdollisuutta 12VAC ja 24VAC. Niitä voidaan käyttää vain yhtä kerrallaan. Usean muuntajan toisiojännitteitä ei voida kytkeä yhteen. Muuntajat ovat normin EN60472 mukaisia.