HAGER - Suojajännitemuuntaja - ST314 40VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiöjännite - 230 V
Toisiojännite 1 - 12 V
Toisiovirta 1 - 3.33 A
Muuntajan tyyppi - turvamuuntaja
Toisiojännite 2 - 24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615703149
Sähkönumero
7036044
Toimittajan tuotenumero
ST314
Tukkuerä
6
Ensiöjännite:
230 V
Toisiojännite 1:
12 V
Toisiovirta 1:
3.33 A
Muuntajan tyyppi:
turvamuuntaja
Toisiojännite 2:
24 V
Toisiovirta 2:
1.67 A
Enimmäislähtöteho:
40 W
Enimmäistehohäviö:
40 W
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Laajennettava:
kyllä
Pituus:
85 mm
Leveys:
70 mm
Korkeus:
58 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Oikosulkusuojattu:
kyllä
Lämpösuojattu:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Suojajännitemuuntajat ovat henkilösuojaukseen tarkoitettuja muuntajia. Niiden ensiö- ja toisiokäämit on erotettu toisistaan vahvennetulla tai kahdennetulla eristyksellä. Suojajännitemuuntajat luovat syötön SELV-virtapiireille (Ueff ≤ 50 V). ST31x suojajännitemuuntajilla on kaksi toision liitäntämahdollisuutta 12VAC ja 24VAC. Niitä voidaan käyttää vain yhtä kerrallaan. Usean muuntajan toisiojännitteitä ei voida kytkeä yhteen. Muuntajat ovat normin EN60472 mukaisia.


