HAGER - Suojajännitemuuntaja - ST315 63VA

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Suojajännitemuuntaja - ST315 63VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiöjännite - 230 V

  • Toisiojännite 1 - 12 V

  • Toisiovirta 1 - 5.25 A

  • Muuntajan tyyppi - turvamuuntaja

  • Toisiojännite 2 - 24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615703156

Sähkönumero

7036045

Toimittajan tuotenumero

ST315

Tukkuerä

2

Ensiöjännite:

230 V

Toisiojännite 1:

12 V

Toisiovirta 1:

5.25 A

Muuntajan tyyppi:

turvamuuntaja

Toisiojännite 2:

24 V

Toisiovirta 2:

2.63 A

Enimmäislähtöteho:

63 W

Enimmäistehohäviö:

63 W

Pinta-asennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Laajennettava:

kyllä

Pituus:

85 mm

Leveys:

105 mm

Korkeus:

68 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6

Oikosulkusuojattu:

kyllä

Lämpösuojattu:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

ST315 63VA 230V/12/24VAC

Suojajännitemuuntajat ovat henkilösuojaukseen tarkoitettuja muuntajia. Niiden ensiö- ja toisiokäämit on erotettu toisistaan vahvennetulla tai kahdennetulla eristyksellä. Suojajännitemuuntajat luovat syötön SELV-virtapiireille (Ueff ≤ 50 V). ST31x suojajännitemuuntajilla on kaksi toision liitäntämahdollisuutta 12VAC ja 24VAC. Niitä voidaan käyttää vain yhtä kerrallaan. Usean muuntajan toisiojännitteitä ei voida kytkeä yhteen. Muuntajat ovat normin EN60472 mukaisia.