HAGER - Suojajännitemuuntaja - ST320 230V/12V 18VA 2M

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Suojajännitemuuntaja - ST320 230V/12V 18VA 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiöjännite - 230 V

  • Toisiojännite 1 - 12 V

  • Toisiovirta 1 - 1.5 A

  • Muuntajan tyyppi - turvamuuntaja

  • Enimmäislähtöteho - 18 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615700001

Sähkönumero

8401600

Toimittajan tuotenumero

ST320

Tukkuerä

48

Ensiöjännite:

230 V

Toisiojännite 1:

12 V

Toisiovirta 1:

1.5 A

Muuntajan tyyppi:

turvamuuntaja

Enimmäislähtöteho:

18 W

Enimmäistehohäviö:

18 W

Pinta-asennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Laajennettava:

kyllä

Pituus:

85 mm

Leveys:

35 mm

Korkeus:

58 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Oikosulkusuojattu:

kyllä

Lämpösuojattu:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Suojajännitemuuntaja 230V/12V 18VA 2 moduulia

Suojajännitemuuntaja toisistaan erotetulla ensiö- ja toisiopiirillä. Suojattu oikosulkua ja ylikuormitusta vastaan ensiöpuolen termisellä kytkimellä.