HAGER - Suojakansi 1930/Glas - kirkas pain. 5104/510401

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - litteä linssi (pyöreä)
Väri - muu
Kiinnitystapa - pistokiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334009498
Sähkönumero
2111489
Toimittajan tuotenumero
1221
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
litteä linssi (pyöreä)
Väri:
muu
Kiinnitystapa:
pistokiinnitys
Suojakansi Hager 1930/Glas kirkas pain. 5104/510401 Linssi ilman palautusjousta painike- ja merkkivalokalusterungoille 5104 ja 510401, kun kalusterunkoa halutaan käyttää pelkkänä merkkivalona E10 hohtolampun kanssa. Materiaali halogeeniton duroplast-muovi, väri kirkas läpinäkyvä.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


