HAGER - Suojakansi 1930 - ras. 1001109 its.sam. val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksiosainen
Materiaali - muovi
Laitteen leveys - 85.5 mm
Väri - valkoinen
Laitteen korkeus - 87.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334291824
Sähkönumero
2111518
Toimittajan tuotenumero
133119
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
yksiosainen
Materiaali:
muovi
Laitteen leveys:
85.5 mm
Väri:
valkoinen
Laitteen korkeus:
87.5 mm
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Laitteen syvyys:
2.7 mm
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


