HAGER - Suojakansi - kirkas pain. 5104/510401

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - litteä linssi (pyöreä)
Väri - valkoinen
Merkitty - ei
Kiinnitystapa - sisältää ruuvit
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610090121
Sähkönumero
2115640
Toimittajan tuotenumero
WTF6585W
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
litteä linssi (pyöreä)
Väri:
valkoinen
Merkitty:
ei
Kiinnitystapa:
sisältää ruuvit
Linssi painike-/merkkivalo E10 kirkas, läpinäkyvä
Linssi ilman palautusjousta painike- ja merkkivalokalusterungoille 5104 ja 510401, kun kalusterunkoa halutaan käyttää pelkkänä merkkivalona E10 hohtolampun kanssa. Materiaali halogeeniton duroplast-muovi, väri kirkas läpinäkyvä.
Linssi ilman palautusjousta painike- ja merkkivalokalusterungoille 5104 ja 510401, kun kalusterunkoa halutaan käyttää pelkkänä merkkivalona E10 hohtolampun kanssa. Materiaali halogeeniton duroplast-muovi, väri kirkas läpinäkyvä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


