HAGER - Supistuskappale Clima - CLM 75125PVC 75x125>50x65 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (suuri) - 125 mm
Leveys (pieni) - 65 mm
Rakennetyyppi - symmetrisesti kapeneva
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740211505
Sähkönumero
1417938
Toimittajan tuotenumero
CLM7512562
Tukkuerä
5
Leveys (suuri):
125 mm
Leveys (pieni):
65 mm
Rakennetyyppi:
symmetrisesti kapeneva
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muu
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaalin laatu:
PVC
RAL-numero:
9010
Kavennuskappale kanavan CLM75125 liittämiseksi kanavaan CLMU65090UV-suojatusta PVC:stä, väri puhtaanvalkoinen RAL9010 Supistuskappale lämpöpumppuasennuksiin tarkoitetulle clima-asennuskanavalle CLM75125. Supistus kanavalle CLMU65090. Materiaali PVC-muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL9010.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


