HAGER - Syöttöliitin Ecoline - G4773 haaroitusliitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 25 A
Napojen lukumäärä - 3
Jakoliittimen malli - jakoriviliitin
Tulojen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740865722
Sähkönumero
1416752
Toimittajan tuotenumero
G4773
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
25 A
Napojen lukumäärä:
3
Jakoliittimen malli:
jakoriviliitin
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
2
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
85 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
105 °C
Palokuorma:
0.107 kWh
Kontaktin pintakäsittely:
tinattu
Ympäristön likaantumisaste:
3
Jatkuvuusvastus:
1 mOhm
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
51 mm
Korkeus:
32.7 mm
Leveys:
30 mm
Integroidun kytkimen malli:
ei ole
Asennusmahdollisuus:
erillinen adapteri
3-napainen H-liitin Wago Winsta pistorasiaryhmän tulokaapelin haaroitukseen pistorasialiitoksen yhteydessä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


