HAGER - Syöttöliitin - KF83C JSK 1X35mm2 Al/Cu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Syvyys - 45 mm
Leveys - 17 mm
Korkeus - 22.5 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250613760199
Sähkönumero
3263535
Toimittajan tuotenumero
KF83C
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
1
Syvyys:
45 mm
Leveys:
17 mm
Korkeus:
22.5 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Syöttöliitin 1-napainen tappiliitos 1 x 35mm² Cu/Al, pitkä sanka
Syöttöliitin 1-napainen tappiliitännällä, yhdelle maksimissaan 35mm² yksisäikeiselle tai maksimissaan 25 mm² monisäikeiselle Al- tai Cu-syöttökaapelille. Liitintunnelin halkaisija 7,6 mm. Pitkällä liitäntätapilla, käyttö 1-vaiheisten virtakiskojen KB363x kanssa, liitettäessä syöttökaapeli tappimallisen virtakiskon kanssa suojalaitteelle tai liitettäessä alumiinikaapeli kojeelle.
Syöttöliitin 1-napainen tappiliitännällä, yhdelle maksimissaan 35mm² yksisäikeiselle tai maksimissaan 25 mm² monisäikeiselle Al- tai Cu-syöttökaapelille. Liitintunnelin halkaisija 7,6 mm. Pitkällä liitäntätapilla, käyttö 1-vaiheisten virtakiskojen KB363x kanssa, liitettäessä syöttökaapeli tappimallisen virtakiskon kanssa suojalaitteelle tai liitettäessä alumiinikaapeli kojeelle.


