HAGER - Sysäysrele 230VAC/110VDC - EPN525 2s+2a 16 A

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - mekaaninen kytkin

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Mitoitettu kytkentävirta - 16 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 35

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612369485

Sähkönumero

2707333

Toimittajan tuotenumero

EPN525

Tukkuerä

6

Toiminto:

mekaaninen kytkin

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Mitoitettu kytkentävirta:

16 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

35

Upotussyvyys:

63 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Syöttöjännite:

250...250 V

Ohjausjännite 1:

230...230 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

1800 W

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...60 Hz

Loistelamppukuorma maks.:

800 VA

Ohjausjännite 2:

110...110 V

Käsikäyttöinen:

kyllä

Ohjausjännite 2:n tyyppi:

DC

Ohjausjännite 2:n taajuus:

50...60 Hz

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

1600 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

900 VA

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

16 A

Sysäysrele 2s+2a 16A kela 230VAC/110VDC, 2 moduulia

Sähkömekaainen sysäysrele 2 sulkeutuvaa ja 2 avautuvaa kosketinta 16 A, ohjauskela 230 VAC ja 110 VDC. Koko 2 moduulia.

Sysäysrelettä käytetään impulssiohjaukseen EN60669-1 ja EN60669-2-2 mukaisesti. Moduuli on kosketussuojattu BGVA2 mukaisesti. Rele on varustettu kosketintilan ilmaisulla, käsikäyttömahdollisuudella suoraan kojeelta ja merkintäikkunalla. Releeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleja apukoskettimien tai kello- ja ryhmäohjaustoimintojen lisäämiseksi releasennukseen.

Nimellisvirta: 16 A
Nimellisjännite Ue: 250 / 400 V
Eristysjännite: 400 V
Käyttölämpötila: -5 ... 40 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Liitäntätapa: Ruuviliittimet
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mm²
Liitäntäpoikkipinta jäykkä johdin: 1,5 - 10mm²
Koskettimien määrä: 4
Koskettimet: 2s+2a
Vanha sähkönumero: 3583129