HAGER - Sysäysrele 48VAC/24VDC - EPN503 1s+1a 16 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - mekaaninen kytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Mitoitettu kytkentävirta - 16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 17.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612369621
Sähkönumero
2707324
Toimittajan tuotenumero
EPN503
Tukkuerä
1
Toiminto:
mekaaninen kytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
17.5
Upotussyvyys:
63 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Syöttöjännite:
250...250 V
Ohjausjännite 1:
48...48 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
1800 W
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...60 Hz
Loistelamppukuorma maks.:
800 VA
Ohjausjännite 2:
24...24 V
Käsikäyttöinen:
kyllä
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
DC
Ohjausjännite 2:n taajuus:
50...60 Hz
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1600 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
900 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
16 A
Sysäysrelettä käytetään impulssiohjaukseen EN60669-1 ja EN60669-2-2 mukaisesti. Moduuli on kosketussuojattu BGVA2 mukaisesti. Rele on varustettu kosketintilan ilmaisulla, käsikäyttömahdollisuudella suoraan kojeelta ja merkintäikkunalla. Releeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleja apukoskettimien tai kello- ja ryhmäohjaustoimintojen lisäämiseksi releasennukseen.
Nimellisvirta: 16 A
Nimellisjännite Ue: 250 V
Eristysjännite: 250 V
Käyttölämpötila: -5 ... 40 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Liitäntätapa: Ruuviliittimet
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mm²
Liitäntäpoikkipinta jäykkä johdin: 1,5 - 10mm²
Koskettimien määrä: 2
Koskettimet: 1s+1a
Vanha sähkönumero: 3583117


