HAGER - Sysäysrele - EP400 1s 16A 230V/8-24V AC/DC

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Sysäysrele - EP400 1s 16A  230V/8-24V AC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - elektroninen kytkin

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitettu kytkentävirta - 16 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 17.5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612364008

Sähkönumero

2707304

Toimittajan tuotenumero

EP400

Tukkuerä

108

Toiminto:

elektroninen kytkin

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitettu kytkentävirta:

16 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

17.5

Upotussyvyys:

60 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Syöttöjännite:

250...250 V

Ohjausjännite 1:

8...230 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

1500 W

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...60 Hz

Loistelamppukuorma maks.:

1200 VA

Ohjausjännite 2:

8...24 V

Käsikäyttöinen:

kyllä

Ohjausjännite 2:n tyyppi:

AC/DC

Ohjausjännite 2:n taajuus:

50...60 Hz

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

600 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

300 VA

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

16 A

Elektroninen sysäysrele 1s 16A kela 230VAC / 24V AC/DC

Elektroninen sysäysrele, 1-napainen, ohjauskela 8 - 24 V AC/DC

Nimellisvirta: 16 A
Nimellisjännite: 250 V
Taajuus: 50/60 Hz

Ominaisuudet:
- kosketin: 1 sulkeutuva
- LED tilanilmaisuun
- käsikäyttö
- hiljainen