Etusivu

HAGER - Sysäysrele - EPN501 1s 16A 48VAC/24VDC

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Sysäysrele - EPN501 1s 16A 48VAC/24VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - mekaaninen kytkin

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitettu kytkentävirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612369638

Sähkönumero

2707339

Toimittajan tuotenumero

EPN501

Tukkuerä

0

Toiminto:

mekaaninen kytkin

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

DIN-kisko

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitettu kytkentävirta:

16 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

17.5

Upotussyvyys:

63 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Syöttöjännite:

250...250 V

Ohjausjännite 1:

48...48 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

1800 W

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...60 Hz

Loistelamppukuorma maks.:

800 VA

Ohjausjännite 2:

24...24 V

Käsikäyttöinen:

kyllä

Ohjausjännite 2:n tyyppi:

DC

Ohjausjännite 2:n taajuus:

50...60 Hz

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

1600 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

900 VA

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

16 A

Sysäysrele 1s 16A kela 48VAC/24VDC, 1 moduuli Sähkömekaainen sysäysrele 1 sulkeutuva kosketin 16 A, ohjauskela 48 VAC ja 24 VDC. Koko 1 moduuli.

Sysäysrelettä käytetään impulssiohjaukseen EN60669-1 ja EN60669-2-2 mukaisesti. Moduuli on kosketussuojattu BGVA2 mukaisesti. Rele on varustettu kosketintilan ilmaisulla, käsikäyttömahdollisuudella suoraan kojeelta ja merkintäikkunalla. Releeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleja apukoskettimien tai kello- ja ryhmäohjaustoimintojen lisäämiseksi releasennukseen.

Nimellisvirta: 16 A
Nimellisjännite Ue: 250 V
Eristysjännite: 250 V
Käyttölämpötila: -5 ... 40 °C
Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C
Liitäntätapa: Ruuviliittimet
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin: 1 - 6mmmm2;
Liitäntäpoikkipinta jäykkä johdin: 1,5 - 10mmmm2;
Koskettimien määrä: 1
Koskettimet: 1s
Vanha sähkönumero: 3583140