HAGER - T-kappale - BKG/BKB leveys 200mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanavan leveys:

200 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavan leveys - 200 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740981507

Sähkönumero

1476739

Toimittajan tuotenumero

BKG2008T

Tukkuerä

1

Kanavan leveys:

200 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

sinkitty

T-kappale lattiakanaville BKG/BKB leveys 200mm

T-kappale lattiakanaville BKG/BKB leveys 200mm
T-kappaleadapteri lattiakanavalle kuiviin sisätiloihin kuivapuhdistettaviin lattioihin. T-kappaleadapteri koostuu vaakatuesta ja L-kanavaydistyskappaleista.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan