HAGER - T-kappale - BKG/BKB leveys 300mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan leveys - 300 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740981514
Sähkönumero
1476740
Toimittajan tuotenumero
BKG3008T
Tukkuerä
1
Kanavan leveys:
300 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
T-kappale lattiakanaville BKG/BKB leveys 300mm
T-kappale lattiakanaville BKG/BKB leveys 300mm
T-kappaleadapteri lattiakanavalle kuiviin sisätiloihin kuivapuhdistettaviin lattioihin. T-kappaleadapteri koostuu vaakatuesta ja L-kanavaydistyskappaleista.
T-kappale lattiakanaville BKG/BKB leveys 300mm
T-kappaleadapteri lattiakanavalle kuiviin sisätiloihin kuivapuhdistettaviin lattioihin. T-kappaleadapteri koostuu vaakatuesta ja L-kanavaydistyskappaleista.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


