HAGER - T-kappale tehalit.ATA - ATA20508 HF ATA20x52 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Leveys - 52 mm
Lähdön leveys - 52 mm
Lähtökorkeus - 20 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740017190
Sähkönumero
1475893
Toimittajan tuotenumero
ATA205089016
Tukkuerä
1
Korkeus:
20 mm
Leveys:
52 mm
Lähdön leveys:
52 mm
Lähtökorkeus:
20 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
T-kappale kanavan päälle asennettava, halogeenittomasta ABS-muovistakanavalle ATA 20x52mm, väri liikenteenvalkoinen RAL9016
T-kappale asennuskanavalle ATA20x52 halogeenittomasta ABS -muovista, katkaisusaumat peittävä. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.
T-kappale asennuskanavalle ATA20x52 halogeenittomasta ABS -muovista, katkaisusaumat peittävä. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


