HAGER - T-kappale tehalit.FWK - R3056 FWK3E 102x160 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkokorkeus - 142 mm
Ulkoleveys - 200 mm
Sisäkorkeus - 102 mm
Sisäleveys - 159 mm
Käytettävä poikkipinta - 16218 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740020244
Sähkönumero
1476186
Toimittajan tuotenumero
R30569016
Tukkuerä
1
Ulkokorkeus:
142 mm
Ulkoleveys:
200 mm
Sisäkorkeus:
102 mm
Sisäleveys:
159 mm
Käytettävä poikkipinta:
16218 mm²
Päällystys:
teräs
RAL-numero:
9016
Osastointimahdollisuus:
kyllä
Suojavaruste:
ruuvattava
T-kappale palonsuojakanavalle FWK 3E luokka E30 100x160mmliikenteenvalkoinen
T-kappale palosuojakanavalle FWK3E9916009016, suunnanmuutoksiin palosuojakanava-asennuksissa. Muoto-osa on varusettu naarasponteilla kanavaliitoksille. Pintamateriaali teräs paloa suojaavan kipsilevyeristeen päällä.
T-kappale palosuojakanavalle FWK3E9916009016, suunnanmuutoksiin palosuojakanava-asennuksissa. Muoto-osa on varusettu naarasponteilla kanavaliitoksille. Pintamateriaali teräs paloa suojaavan kipsilevyeristeen päällä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


